Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SIRIUS SOFTSTARTER,22.5MM, 3A, 1.1KW Typ: 3RW3003-1CB54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-1573677
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW3003-1CB54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Beschreibung: SIRIUS SOFTSTARTER,22.5MM, 3A, 1.1KW
  • RoHS konform: Ja
  • Nennleistung: 1.1 kW
  • Min Betriebstemperatur: -25 °C
  • Temperatur, Betriebs- max.: 60 °C
  • Anzahl der Phasen: Drei
  • Nennstrom: 3 A
  • Versorgungsspannungsbereich: 200V AC bis 480V AC

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser siemens, Antriebe, Motoranlasser, Motoren, Automatisierung, Prozesssteuerung, 3RW3003-1CB54, SIEMENS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 123,69*
€ 131,60*
15 Tage
k.A.
€ 1,00*
ab € 138,26*
€ 147,28*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 147,86*
Lager 139
Frei Haus
ab € 139,59*
€ 152,73*
Frei Haus
ab € 140,58*
€ 156,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW3003-2CB54
ab € 123,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG