|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139A-1514219 Herst.-Nr.: VL-2020/VCN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: BATTERIE, VAN LITHIUM, VL2020, VERT - RoHS konform: Keine Angaben
- Batterieanschlüsse: Leiterplattenpins
- Akkugröße, akzeptiert: 2020
- Technologie, Batterie: Lithium-Vanadium-Pentoxid
- Durchmesser, Außen-: 20 mm
- IEC-Code Batterie/Akku: CR2020
- Leistung, Energiespeicherung: 20 mAh
- Gewicht: 3 g
- Tiefe, Außen: 2.9 mm
- Spannung, Batterie: 3 V
Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle VL 2020, Knopfzelle VL2020, Knopfzellen alle, VL 2020, VL2020, Akkus, Sekundärzellen, Batterien, Ladegeräte, VL-2020/VCN, PANASONIC |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 3,52* | € 4,23* |  |  |  | Lager 139 | |  | |  |  | € 7,95* | ab € 2,96* | € 4,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 139 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 139 |  | Versand: Lager 139 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|