Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LUEFTER, 119X119X38MM, 230VAC Typ: 4656Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-1426727
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4656Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axialventilator
axiallüfter 230 v
Beschreibung: LUEFTER, 119X119X38MM, 230VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Verbindung: Klemmen
  • Luftdurchsatz (imperial): 94.2 cu.ft/min
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Noise Rating: 40 dBA
  • Luftdurchsatz (metrisch): 160 m³/h
  • Spannung, Versorgung: 230 V AC
  • Bearing Type: Kugel
  • Gehäuseabmessungen: 119mm x 119mm x 38mm

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Axiale Lüfter, Lüfter, Gebläse, Lüftung, Kühlung, Wärmemanagement, 4656Z, EBM PAPST
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,51*
€ 43,73*
Lager 139
€ 7,95*
ab € 33,11*
€ 44,25*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Multicomp
MC-QSB-119-01
ab € 6,87*
Zubehör
Produktbild
ebm-papst
FP120
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG