Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BATTERY, DE9091, 14.4V, 2AH Typ: DE9091-XJ.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-1352979
Hersteller:
     Dewalt
Herst.-Nr.:
     DE9091-XJ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akku für Werkzeug
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Beschreibung: BATTERY, DE9091, 14.4V, 2AH
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Technologie, Batterie: Nickel-Kadmium
  • Leistung, Energiespeicherung: 2 Ah
  • Gewicht: 828 g
  • Spannung, Batterie: 14.4 V

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nicd werkzeugakku, Akkus, Sekundärzellen, Batterien, Ladegeräte, DE9091-XJ., DEWALT
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 72,13*
€ 80,31*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 77,11*
€ 82,01*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 94,36*
€ 104,99*
€ 6,95*
ab € 93,20*
€ 106,93*
10 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 102,79*
€ 114,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Ladegeraet 7,2-18,0 Volt mit Radio
Dewalt
DC013-QW
ab € 191,44*
Zubehör
Doppelladegeraet 7,2-18V fuer 2 Akkus
Dewalt
DE9216-QW
ab € 88,02*
Zubehör
Ladegeraet 7,2-18V NiCd/NiMH/Li-ion 1Std
Dewalt
DE9135-QW
ab € 79,50*
Zubehör
Produktbild
Dewalt
DE9116
ab € 70,03*
Zubehör
Schnelladegeraet 7,2-18V bis 2,6Ah 30 Mi
Dewalt
DE9130-QW
ab € 76,08*
Zubehör
Dewalt
DE9117-QW
ab € 113,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG