Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HALOGENSTIFTSOCKLLAMP GY6.35 12V100W KLA Typ: 40215850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-1303441
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40215850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe GY6.35
Beschreibung: HALOGENSTIFTSOCKLLAMP GY6.35 12V100W KLA
  • RoHS konform: Ja
  • Länge: 44 mm
  • Nennleistung: 100 W
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
  • Lamp Base Type: GY6.35
  • Spannung, Versorgung: 12 V
  • Temperatur, Farbe: 3000 K

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
€ 1,14*
1
€ 5,00*
€ 1,24*
1
€ 4,50*
ab € 1,00*
€ 1,27*
1
€ 13,95*
ab € 1,08*
€ 1,37*
Lager 139
1
€ 7,95*
ab € 3,81*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NV-Halogenlampe 60W 12V CAPSULEline, klar, GY6,35
Philips
20356170
ab € 3,92*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Accent 12 V 36° GU5,3 3000h 50W
Philips
Philips41205860
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Masterline ES 12V 24° GU5,3 5000h 45W
Philips
Philips42441971
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel G4 12V 4000h 10W
Philips
Philips40970650
ab € 0,87*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel G4 12V 4000h 20W
Philips
Philips40210350
ab € 0,87*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel G4 12V 4000h 5W
Philips
Philips40969050
ab € 0,87*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel G4 24V 20W 4000h
Philips
Philips40962150
ab € 0,97*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 12V 4000h 20W
Philips
Philips40219650
ab € 0,87*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 12V 4000h 35W
Philips
Philips40218950
ab € 0,87*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 12V 4000h 50W
Philips
Philips40217250
ab € 0,87*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 12V 4000h 75W
Philips
Philips40216550
ab € 0,96*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 24V 4000h 100W
Philips
Philips40964550
ab € 0,97*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 24V 4000h 50W
Philips
Philips40963850
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG