Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

D6C-TASTER QUADRATKNOPF WEISS Typ: D60C00LFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-1201369
Hersteller:
     C&K
Herst.-Nr.:
     D60C00LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattentaster
Beschreibung: D6C-TASTER QUADRATKNOPF WEISS
  • RoHS konform: Ja
  • Kraft, Betriebs-: 1.3 N
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Betätigungsart: Oben
  • Maximaler Kontaktstrom: 100 mA
  • Nominelle Kontaktspannung DC: 32 V

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Taktile Schalter, Schalter, Schütze, Relais, D60C00LFS, C & K COMPONENTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14343*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09898*
€ 2,49779
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69795*
€ 2,02056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32804*
€ 1,58037
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14343*
€ 1,36068
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG