Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RELAIS, VERST. KONTAKT, 12VDC Typ: SR4M4012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-1175094
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SR4M4012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Nachschaltgerät
Beschreibung: RELAIS, VERST. KONTAKT, 12VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Pole, Anzahl der: 4
  • Kontaktkonfiguration: 3NO / 1NC
  • Widerstand, Spule: 180 ohm
  • Höhe - Außenabmessung: 16 mm
  • Breite/Weite: 40 mm
  • Spannung, Spule, DC, Nenn-: 12 V
  • Tiefe, Außen: 13 mm
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Maximaler Kontaktstrom: 8 A
  • IP Einstufung: (Not Available)
  • Nominelle Kontaktspannung AC: 240 V

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 12v, Relais, Schütze, Schalter, SR4M4012, TE CONNECTIVITY / SCHRACK
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,25*
ab € 13,11*
€ 15,44*
Lager 139
€ 7,95*
ab € 13,84*
€ 21,74*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG