Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EINZELTASTER PLATINE Typ: 3FTL6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-1132885
Hersteller:
     Multimec
Herst.-Nr.:
     3FTL6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter
Schütze
Relais
Beschreibung: EINZELTASTER PLATINE
  • RoHS konform: Ja
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Betätigungsart: Oben
  • Maximaler Kontaktstrom: 50 mA
  • Nominelle Kontaktspannung DC: 24 V

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: 3FTL6, MULTIMEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33515*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98652*
€ 2,36396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8336*
€ 2,18198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66456*
€ 1,98083
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4319*
€ 1,70396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33515*
€ 1,58883
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Technology
FDC003
ab € 3,26*
Zubehör
Multimec
2S09-05
ab € 0,36701*
Zubehör
Multimec
1S11-16
ab € 0,31609*
Zubehör
Multimec
3FTL620
ab € 2,41*
Zubehör
Multimec
3FTL680
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG