Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LOETSPITZE, LF-ERSADUR, BLEIFREI Typ: 0832VDLF/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-1120046
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832VDLF/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötkartusche
Lötspitzen
Beschreibung: LOETSPITZE, LF-ERSADUR, BLEIFREI
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Breite, Spitzen-: 5 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Spitzentyp: Meißel
  • Zur Verwendung mit: Multi-Pro

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: düsen, Lötkolben, Löttechnik, Werkzeuge, Werkstattbedarf, 0832VDLF/SB, ERSA
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
10
€ 7,90*
€ 11,178*
1 Tag
k.A.
1
€ 10,90*
€ 11,88*
3 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 12,61*
4 Tage
k.A.
1
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 13,44*
Lager 139
1
€ 7,95*
ab € 12,92*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG