Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Deckel für Mülleimer, Mülleimer, Kunststoff, schwarz, 50 l, eckig, Höhe: 11 cm (2er Pack)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckel für Abfalleimer Mülleimer 50 L flach 39,5 x 34 x 11 cm Kunsstoff schwarz grau Delta
Deckel für Abfalleimer Mülleimer 50 L flach 39,5 x 34 x 11 cm Kunsstoff schwarz grau Delta
Artikel-Nr.:
     1396-517843
Hersteller:
     Wegter
Herst.-Nr.:
     517843
EAN/GTIN:
     8717522178439
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
abfallbehälter deckel
Deckel für Mülleimer, Mülleimer, Kunststoff, schwarz, 50 l, eckig, Höhe: 11 cm (2er Pack)

Produkte von Wegter sind für die starke Beanspruchung in der Gastronomie und Hotellerie entwickelt. Daher ist dieses Produkt optimal für den täglichen Gebrauch geeignet und wird vor allem in Bezug auf Robustheit und Komfort auch höchsten Ansprüchen gerecht. Dieses Produkt wird gern benutzt als:
  • Deckel für Mülleimer
  • Mülleimer
  • Abfalleimer


Eigenschaften
  • Lieferumfang: 2er Pack
  • Form: eckig
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Fassungsvermögen: 50 l
  • Marke: Wegter
  • Höhe: 11 cm
  • Breite/Weite: 34 cm
  • Länge: 39 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
39 cm
Breite:
34 cm
Höhe:
11 cm
Volumen:
50 cl
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0.4800 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 8 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westmark
505105
ab € 81,76*
Ähnlich
Carlisle Foodservice
507222
ab € 29,92*
Ähnlich
Mammoet
504995
ab € 52,08*
Ähnlich
NISBETS
504111
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG