Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischmesser, Edelstahl 18/10, silber (12er Pack)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischmesser Elegance 18/10 2,5mm Amefa
Fischmesser Elegance 18/10 2,5mm Amefa
Artikel-Nr.:
     1396-105890
Hersteller:
     Amefa
Herst.-Nr.:
     105890
EAN/GTIN:
     8711155010340
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fisch-messer
Fischmesser, Edelstahl 18/10, silber (12er Pack)

Produkte von Amefa sind für die starke Beanspruchung in der Gastronomie und Hotellerie entwickelt. Daher ist dieses Produkt optimal für den täglichen Gebrauch geeignet und wird vor allem in Bezug auf Robustheit und Komfort auch höchsten Ansprüchen gerecht. Dieses Produkt wird gern benutzt als:
  • Fischmesser


Eigenschaften
  • Lieferumfang: 12er Pack
  • Material: Edelstahl 18/10
  • Farbe: silber
  • Marke: Amefa
  • Serie: Elegance 7204
  • Breite/Weite: 2.5 mm
  • Länge: 21.7 cm
  • Weitere Attribute: spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
21.7 cm
Breite:
2.5 cm
Serie:
Elegance 7204
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.0000 kg
Weitere Suchbegriffe: Besteck, Fischbesteck, Fischgarnitur, Tafelmesser, Besteckset, Essbesteck, Eßbesteck, Tafelbesteck, Messer und Gabel, Gedeck, Tafelgedeck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 8 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,41834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,52*
€ 43,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,87*
€ 39,12
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 30,27*
€ 36,02
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 29,51*
€ 35,12
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amefa
105871
ab € 58,51*
Ähnlich
Amefa
515368
ab € 5,18*
Ähnlich
Amefa
105873
ab € 30,63*
Ähnlich
Amefa
105861
ab € 29,00*
Ähnlich
Amefa
105895
ab € 40,31*
Ähnlich
Amefa
105863
ab € 28,24*
Ähnlich
Amefa
515570
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG