Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Vogelrolle 50mm, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelrolle 50mm, PA
Vogelrolle 50mm, PA
Artikel-Nr.:
     1393-9145
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     9145
EAN/GTIN:
     4250742891459
Suchbegriffe:
Vogelrolle
Waschseilrolle
vogelrolle effix
vogelrolle
Vogelrolle 50mm, PA
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
8
ABMESSUNG Y (MM):
33
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
25
MATERIAL:
POLYAMID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.