Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Vogelrolle 30mm, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelrolle 30mm, Gusseisen
Vogelrolle 30mm, Gusseisen
Artikel-Nr.:
     1393-1963
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1963
EAN/GTIN:
     4250742819637
Suchbegriffe:
Vogelrolle
Waschseilrolle
vogelrolle effix
vogelrolle
Vogelrolle 30mm, Gusseisen
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
5
ABMESSUNG Y (MM):
31
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
15
MATERIAL:
STAHL / EISEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.