Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirbel-Schnapphaken 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirbel-Schnapphaken 50mm
Wirbel-Schnapphaken 50mm
Artikel-Nr.:
     1393-1738
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1738
EAN/GTIN:
     4250742817381
Wirbel-Schnapphaken 50mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
7
ABMESSUNG Y (MM):
10
BESCHICHTUNG:
NICKEL
MATERIAL:
ZINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.