Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenständer 91mm aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenständer 91mm aufdübeln
Pfostenständer 91mm aufdübeln
Artikel-Nr.:
     1393-1217
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1217
EAN/GTIN:
     4250742812171
Suchbegriffe:
Bügel- und Pfostenständer
Bügelständer
Pfostenständer
bügel- und pfostenständer
Pfostenständer 91mm aufdübeln
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
50
ABMESSUNG Y (MM):
200
BEMERKUNG:
AUFDÜBELBAR
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.