Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger U-Form,91x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger U-Form,91x200mm
Pfostenträger U-Form,91x200mm
Artikel-Nr.:
     1393-1189
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1189
EAN/GTIN:
     4250742811891
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Pfostenträger U-Form,91x200mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
200
ABMESSUNG Y (MM):
60
ABMESSUNG Z (MM):
16
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger effix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.