Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger U-Form,81x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger U-Form,81x200mm
Pfostenträger U-Form,81x200mm
Artikel-Nr.:
     1393-1187
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1187
EAN/GTIN:
     4250742811877
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Pfostenträger U-Form,81x200mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
200
ABMESSUNG Y (MM):
60
ABMESSUNG Z (MM):
16
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger effix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.