Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50375053 BUCHSENLEISTE, 5POS, 1 REIHE, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9979573
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50375053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Stiftleiste
Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: Mini-SPOX 5264
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 5263
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 5 polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50375053, 9979573, 997-9573
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 4,00*
    ab € 0,0713*
    € 0,1049*
    1 Tag
    16223
    100
    € 5,95*
    ab € 0,0611*
    € 0,1146*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,066*
    € 0,1678*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0814*
    € 0,1954*
    Lager 139
    30830
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0729*
    € 0,2931*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2931*
    € 0,34879
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2378*
    € 0,28298
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1811*
    € 0,21551
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1428*
    € 0,16993
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0729*
    € 0,08675
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    22035055
    ab € 0,136*
    Zubehör
    Molex
    99-99-0989
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Molex
    22-05-7055
    ab € 0,132*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.