Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50-37-5043 BUCHSENLEISTE, 4POS, 1 REIHE, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9979565
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-37-5043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Stiftleiste
Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: Mini-SPOX 5264
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 5263
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 4pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50-37-5043, 9979565, 997-9565
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    15806
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0674*
    € 0,1225*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,0914*
    € 0,1469*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0617*
    € 0,1518*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0611*
    € 0,1958*
    Lager 139
    116100
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0686*
    € 0,279*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1746*
    € 0,20777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1421*
    € 0,1691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0686*
    € 0,08163
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    22035055
    ab € 0,136*
    Zubehör
    Molex
    08-70-1039
    ab € 0,0304*
    Zubehör
    Molex
    22-05-7055
    ab € 0,132*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.