Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO FDD5-250 CRIMPHÜLSE, GELB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9971866
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     FDD5-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Gelb
  • Produktpalette: FDD5
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterstärke (AWG), min.: 12 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, FDD5-250, 9971866, 997-1866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,33*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1833* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 30,63*
    € 36,45
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 29,79*
    € 35,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 33 01
    ab € 126,19*
    Zubehör
    Knipex
    97 33 02
    ab € 161,93*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 20,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.