Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0KLK004.T NETZSICHERUNG, FLINK, 4A, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9943242
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0KLK004.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: KLK
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 600 VAC
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 500 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung flink, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0KLK004.T, 9943242, 994-3242
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 12,25*
    € 22,73*
    1
    € 8,95*
    ab € 15,82*
    € 22,91*
    10
    Frei Haus
    ab € 26,11*
    € 31,80*
    Lager 139
    673
    1
    € 14,99*
    ab € 23,58*
    € 44,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,04*
    € 52,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,83*
    € 50,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,83*
    € 42,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,06*
    € 34,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siba
    10X38CLIPS
    ab € 2,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.