Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 02981001ZXT SICHERUNGSHALTER, MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9943200
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     02981001ZXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: MEGA
  • Produktpalette: MEGA 298
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 500 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter 1-pol, sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 02981001ZXT, 9943200, 994-3200
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,68*
    € 7,83*
    € 8,95*
    ab € 5,93*
    € 8,90*
    1 Tag
    39
    € 5,95*
    ab € 12,97*
    € 21,19*
    Lager 139
    3318
    € 14,99*
    ab € 10,00*
    € 23,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,09*
    € 27,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0298175.ZXEH
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Littelfuse
    0298200.ZXEH
    ab € 2,63*
    Zubehör
    Littelfuse
    0298100.ZXEH
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Littelfuse
    0298125.ZXEH
    ab € 4,00*
    Zubehör
    Littelfuse
    0298150.ZXEH
    ab € 3,41*
    Zubehör
    Littelfuse
    0298250.ZXEH
    ab € 3,42*
    Zubehör
    Littelfuse
    0298080.ZXEH
    ab € 3,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.