Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS FA4501-2DN ENDLAGENSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9941436
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     FA4501-2DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • Produktpalette: FA
  • Betätigungskraft, max.: 10 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Stößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 500 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IMO PRECISION CONTROLS, FA4501-2DN, 9941436, 994-1436
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,37*
    € 95,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,13*
    € 94,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,36*
    € 74,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,17*
    € 65,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,11*
    € 60,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,46*
    € 52,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.