Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DPM,THERMOMETER TYPE K Typ:DTM 995


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9933077
Hersteller:  Lascar
Herst.-Nr.:  DTM 995
EAN:  k.A.
LASCAR Typ: DTM 995
  • Beschreibung: DPM,THERMOMETER TYPE K
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Thermometer
  • Breite/Weite: 71.5mm
  • Durchmesser, Befestigungsloch: 3.2mm
  • Breite, Frontplattenausbruch: 72mm
  • Genauigkeit: 1% +/- Anzahl typ
  • Breite, Rahmen: 76mm
  • Höhe, Frontplattenausbruch: 40mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DTM 995
DTM 995
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Anzeige-Module
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, RoHS konform: Keine Angaben, Anzeige-Module, Anzeigen (elektronisch), Messgeräte, Anzeigeninstrumente, LASCAR, 993-3077, DTM 995
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Farnell
pro Stück
€ 5,95*
€ 75,62*
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 79,10*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG