Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR DPM 160 DPM, LCD-ANZEIGE, 4.5-STELLIG, MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9932593
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Breite des Frontplattenausschnitts: 57 mm
  • Funktionsumfang: DC-Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 14 V
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 12.5 mm
  • Messbereich: 0mV bis 200mV, 0V bis 2V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 27 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, LASCAR, DPM 160, 9932593, 993-2593
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 83,11*
    € 107,71*
    € 5,90*
    ab € 87,03*
    € 116,45*
    Lager 139
    33
    Frei Haus
    ab € 92,60*
    € 122,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,20*
    € 145,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,76*
    € 143,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,10*
    € 132,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,92*
    € 123,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,60*
    € 110,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.