Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.90.560.002/0000 GLIMMLAMPE BA 9S, 220 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9929452
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.90.560.002/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Nennstrom: 1.8 mA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 220 V
  • Lampensockel: BA9s
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba9s spannung 220v, glühbirne ba9s, ba9s 220v, Beleuchtung, Lampen, Leuchtstoffröhren, Neonlampen, RAFI, 1.90.560.002/0000, 9929452, 992-9452
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,37*
    € 36,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.