Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.69.508.870/1503 SIGNALLEUCHTEN , 5 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9928901
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.508.870/1503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 12 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP40
  • Montagelochdurchmesser: 5 mm
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, RAFI, 1.69.508.870/1503, 9928901, 992-8901
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,33*
    € 8,52*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,80*
    ab € 5,68*
    € 8,54*
    € 5,46*
    ab € 5,88*
    € 8,62*
    1 Tag
    770
    € 5,95*
    ab € 5,59*
    € 8,71*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 10,67*
    € 26,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.