Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SIGNALLEUCHTEN Typ:1.65.121.906/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9928600
Hersteller:  Rafi
Herst.-Nr.:  1.65.121.906/0000
EAN:  k.A.
RAFI Typ: 1.65.121.906/0000
  • Beschreibung: SIGNALLEUCHTEN
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Schalter / Anzeige
  • Nennleistung: 0.7W
  • IP Schutzart: IP65
  • Spannung, Versorgung: 24V
  • Durchmesser, Frontplattenausbruch: 16.2mm
  • Leuchtenschlussteiltyp: Bi-Pin
  • Lampentyp: Glühlampe/LED
Weitere Informationen:
Hersteller:
1.65.121.906/0000
1.65.121.906/0000
... > Elektrotechnik > Schalter, Tasten und Knöpfe > Beleuchtete Industrie-Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: RAFI, 1.65.121.906/0000, Lampen, Schalter, RoHS konform: Ja, Beleuchtete Industrie-Druckschalter, Anzeige, 992-8600
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 4,88*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Rafi
9929428
€ 2,19*
€ 2,61
Zubehör
Rafi
1.90.690.351/0000
€ 8,68*
€ 10,33
Zubehör
Rafi
9929703
€ 1,00*
€ 1,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG