Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.15.154.016/0301 NOT-AUS-SCHALTER TASTE ROT/KRAGEN GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9927832
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.154.016/0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Kontaktkonfiguration: 2NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 25 V
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 25 V
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: LUMOTAST 25
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Stiftleiste, rafi drucktaster, stiftleiste, drucktaster ip65, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, RAFI, 1.15.154.016/0301, 9927832, 992-7832
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 15,71*
    € 20,59*
    1
    € 5,46*
    ab € 16,41*
    € 20,69*
    26 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,80*
    ab € 16,67*
    € 21,08*
    1
    € 6,90*
    ab € 16,93*
    € 21,42*
    Lager 139
    26
    1
    € 14,99*
    ab € 30,52*
    € 49,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,64*
    € 59,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,87*
    € 56,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,80*
    € 42,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,04*
    € 38,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,52*
    € 36,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.