Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0451002.NRL SICHERUNG, QUICK BLOW, SMD, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9922172
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451002.NRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Produktpalette: NANO2 451
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0451002.NRL, 9922172, 992-2172
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,48*
    € 0,60*
    5000
    € 5,90*
    ab € 1,00*
    € 1,19*
    Lager 139
    1790
    10
    € 14,99*
    ab € 0,673*
    € 1,331*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,15*
    € 1,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,331*
    € 1,58389
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,231*
    € 1,46489
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,31* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,32*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.