Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC- &amp, Baustein-Sockel, 16 Kontakt(e), DIP-Sockel, 2.54 mm, 216-3340, 7.62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9897330
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     216-3340-00-0602J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 216-3340
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, 3M, 216-3340-00-0602J, 9897330, 989-7330
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,69*
    € 35,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,80*
    € 34,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,79*
    € 27,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.