| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9886001 Herst.-Nr.: SM6T36A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: Transil SM6T Sperrspannung: 30.8 VKlemmspannung, max.: 64.3 VTVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Durchbruchspannung, min.: 34.2 VDurchbruchspannung, max.: 37.8 VBetriebstemperatur, max.: 150 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Qualifikation: - SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Bauform - Diode: DO-214AA (SMB) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SM6T36A, 9886001, 988-6001 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,00* | ab € 0,14* | € 0,18* | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,16* | € 0,19* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,21* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,35* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,179* | € 0,745* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|