Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-988315 Herst.-Nr.: 988315 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | BOURNS Typ: 988315- Beschreibung: TRIMMER SMD CERMET MEHR 200K 300V 0.25W
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Cermet Trimmer
- Serie: 3214W
- Temperatur Arbeitsbereich: -65 C bis +150 C
- Widerstandselementtyp: Variable Rotary Cermet
- Tolerance, resistance: +/-10%
- Einschalt-Spannung: 300V DC
- Widerstand, Bahn: 200kR
Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, Widerstände, Cermet Trimmer, SMD-Cermet-Trimmer, mehrgängig, 988315, 988-315, RoHS konform: Ja, BOURNS, Widerstände, Potentiometer |
|  |  |
|
|