Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY SQMW768RJ WIDERSTAND, 7W, 5%, 68R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-987955
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SQMW768RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 7w
drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 7W, 5%, 68R
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 68 ohm
  • Nennleistung: 7 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 500 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 300ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Radial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe SQ
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, CGS - TE CONNECTIVITY, SQMW768RJ, 199-8116, 199-8116P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,536*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,083*
€ 1,28877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG