Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MOSFET,N TO-220 Typ:FQP50N06


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9845615
Hersteller:  Fairchild
Herst.-Nr.:  FQP50N06
EAN:  k.A.
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR Typ: FQP50N06
  • Beschreibung: MOSFET,N TO-220
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / MOSFET
  • Gehäusetyp: TO-220
  • Transistor, Typ: MOSFET
  • Wandlerpolarität: N
  • Id Dauer-Strom: 50A
  • Spannung, Uds(V) max.: 60V
  • Strom, Idm Impuls: 200A
Weitere Informationen:
Hersteller:FQP50N06
FQP50N06

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > MOSFET`s-Leistung
Weitere Suchbegriffe: MOSFET, 984-5615, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, RoHS konform: Ja, FQP50N06, FAIRCHILD SEMICONDUCTOR, MOSFET`s-Leistung, Transistoren
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag € 7,95* € 1,07*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,07* €  1,27 pro Stück
ab 25 Stück €  0,80* €  0,95 pro Stück
ab 100 Stück €  0,60* €  0,71 pro Stück
ab 250 Stück €  0,45* €  0,54 pro Stück
ab 1000 Stück €  0,41* €  0,49 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
ISOLIERSET MIT GLIMMERSCHEIBE Typ:MK3306
k.A.
MK3306
€ 3,76* € 4,47
Zubehör
KÜHLKÖRPER,TO-220 ETC 12K/W Typ:SK 145/37,5 STS-220
Fischer Elektronik
SK 145/37,5 STS-220
€ 2,24* € 2,67
Zubehör
KÜHLKÖRPER,TO-220/TO-3P 25,4K/W Typ:SK 409/25,4 STS
Fischer Elektronik
SK 409/25,4 STS
€ 2,44* € 2,90
Zubehör
KÜHLKÖRPER,TO-220/TO-3P 50,8K/W Typ:SK 409/50,8 STS
Fischer Elektronik
SK 409/50,8 STS
€ 2,90* € 3,45
Zubehör
WÄRMELEITKLEBER 5G-BINDER,0,5G-HÄRTER Typ:WLK 5
Fischer Elektronik
WLK 5
€ 12,18* € 14,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG