Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BZX85-C16 ZENER-DIODE, 16V, 1.3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9844104
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX85-C16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: BZX85C
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 16 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, BZX85-C16, 9844104, 984-4104
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0306*
    € 0,1368*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0377*
    € 0,1518*
    Lager 139
    8531
    5
    € 14,99*
    ab € 0,038*
    € 0,4904*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4904*
    € 0,58358
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3798*
    € 0,45196
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,038*
    € 0,04522
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,452* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.