Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBD1504A DIODE, 2FACH, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9843647
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1504A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
on semiconductor diode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: MMBD1
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 180 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.15 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBD1504A, 9843647, 984-3647
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0775*
    € 0,2768*
    Lager 139
    61638
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0461*
    € 0,5797*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5797*
    € 0,68984
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4041*
    € 0,48088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1613*
    € 0,19195
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1463*
    € 0,1741
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0708*
    € 0,08425
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    ab 225000 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,8985* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.