Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-9804340 Herst.-Nr.: TYN812 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | STMICROELECTRONICS Typ: TYN812- Beschreibung: THYRISTOR,12A 800V TO-220
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Thyristoren
- Gehäusetyp: TO-220 (SOT-78B)
- Spannung, Urrm(V): 800V
- Strom, Itsm: 120A
- Strom, IT RMS: 12A
- Spannung, Ugt(V): 1.5V
- Strom, It durchs.: 8A
Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, TYN812, Thyristoren, 980-4340, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, STMICROELECTRONICS |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | |  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,16* |
€ 1,64* |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | € 7,95* | € 1,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 3,76* | € 4,47 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 145/37,5 STS-220 | € 2,24* | € 2,67 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 409/25,4 STS | € 2,44* | € 2,90 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 409/50,8 STS | € 2,90* | € 3,45 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 |
|  |  |
|
 |
|
|