Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SMTPA100 THYRISTOR, BREAKOVER-DIODE, 133V, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9802908
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMTPA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: Trisil SMTPA Series
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Schwellenspannung, max.: 133 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: DO-214AA
  • Thyristortyp: Überspannungsschutz
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: 90 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: 90 V
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: 150 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristor, suppressordiode bidirektional, smd diode, thyristor stm, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMTPA100, 9802908, 980-2908
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,50*
    Lager 139
    3058
    1
    € 14,99*
    ab € 0,388*
    € 1,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.