Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SMAJ28CA-TR TVS-DIODE, 28V, 400W, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9802800
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMAJ28CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB SMAJ
  • Sperrspannung: 28 V
  • Klemmspannung, max.: 59 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 31.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 32.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMAJ28CA-TR, 9802800, 980-2800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,101*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5406*
    € 0,64331
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2889*
    € 0,34379
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2376*
    € 0,28274
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2204*
    € 0,26228
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1386*
    € 0,16493
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1337*
    € 0,1591
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1266*
    € 0,15065
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.