Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SMAJ15A-TR TVS-DIODE, 15V, 400W, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9802770
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMAJ15A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Beschreibung: TVS-DIODE, 15V, 400W, SMA
  • RoHS konform: Ja
  • Diodengehäusestil: SMD
  • Product Range: Baureihe SMAJ1
  • Durchbruchsspannung max.: 17.6 V
  • Spannung ( Urwm): 15 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Breakdown Voltage Min: 16.7 V
  • TVS Polarity: Unidirektional
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • max. Begrenzungsspannung,: 24.4 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, Überspannungsschutzbausteine, TVS-Dioden, STMICROELECTRONICS, SMAJ15A-TR, 714-1029, 714-1029P
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,067*
€ 0,156*
20
€ 6,95*
ab € 0,0924*
€ 0,3156*
Lager 139
5
€ 5,95*
ab € 0,0925*
€ 0,3376*
1
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,53*
1
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,688* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 948,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG