Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BAT42 KLEINSIGNALDIODE, SCHOTTKY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9801430
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: BAT42
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 400 mV
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinsignaltransistor, Schottky Diode, st microelectronics schottky diode, gleichrichterdiode, gleichrichter 30v, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, BAT42, 9801430, 980-1430
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0225*
    € 0,0618*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0204*
    € 0,0976*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,16*
    1 Tag
    4511
    20
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,179*
    Lager 139
    48921
    5
    € 14,99*
    ab € 0,083*
    € 0,6443*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6443*
    € 0,76672
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4873*
    € 0,57989
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4398*
    € 0,52336
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2338*
    € 0,27822
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1812*
    € 0,21563
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2215* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0034.6608
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.