Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WIHA 7015 ZOT T20 BIT, TORX T20, 25MM TORSION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9787887
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     7015 ZOT T20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Torsions-Bit (TORX®)
TORX® Torsions-Bit
torsions-bit (torx®)
Länge: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Inbusbitgröße: T20
  • Bittyp: Torx
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Biteinsätze, Bithalter, Bits, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 7015 ZOT T20, 9787887, 978-7887
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,79*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wiha
    7148C
    ab € 9,54*
    Zubehör
    Wiha
    28101
    ab € 6,27*
    Zubehör
    Wera
    8001 A 1/4 SB
    ab € 36,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.