Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0769/S RUNDBUCHSE, NIEDR. BAUHÖHE, 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-978050
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0769/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Produktpalette: Buccaneer Standard Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Rundkontakt: Crimpbuchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0769/S, 978050, 978-050
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,23*
    € 18,61*
    € 5,90*
    ab € 14,99*
    € 24,10*
    1 Tag
    29
    € 5,95*
    ab € 14,87*
    € 25,58*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 15,54*
    € 26,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,76*
    € 31,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0728/P
    ab € 9,81*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733
    ab € 1,02*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0734
    ab € 1,33*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0745/P
    ab € 9,97*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733/PX0734
    ab € 3,52*
    Zubehör
    Bulgin
    12237
    ab € 1,45*
    Zubehör
    RS Pro
    468686
    ab € 65,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.