| |
|
| Artikel-Nr.: 139-978036 Herst.-Nr.: PX0767/S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verschluss: Mit Gewinde Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse Produktpalette: Buccaneer Standard Series Kontaktmaterial: Messing Kontaktüberzug: Nickel Rundkontakt: Schraubbuchse SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Steckverbinderüberzug: - Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, buccaneer-steckverbinder buchse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0767/S, 978036, 978-036 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,81* | € 16,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 12,01* | € 16,34* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 12,56* | € 17,02* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,56* | € 26,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|