Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0764/P RUNDSTECKER, NIEDRIGE BAUHÖHE, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-977986
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0764/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaustecker
  • Produktpalette: Buccaneer Standard Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubstift
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 12,01*
    € 21,90*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 23,85*
    € 42,97*
    € 8,95*
    ab € 28,40*
    € 48,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,97*
    € 51,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,26*
    € 49,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,27*
    € 46,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,20*
    € 39,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,43*
    € 37,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733
    ab € 1,03*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0734
    ab € 1,35*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0736/S
    ab € 11,00*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733/PX0734
    ab € 3,52*
    Zubehör
    Bulgin
    12237
    ab € 1,45*
    Zubehör
    RS Pro
    468686
    ab € 65,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.