Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, einmalig programmierbar (OTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9758780
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12C508A-04/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Entwicklungskit
Mikrocontroller
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 4 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PIC12 Family PIC12C5xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIJ
  • Bausteinkern: PIC12
  • Programmspeichergröße: 768 Byte
  • RAM-Speichergröße: 25 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12C5xx
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, microchip eprom, pic mikrocontroller, 8 bit mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC12C508A-04/SM, 9758780, 975-8780
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    533
    1
    € 14,99*
    ab € 1,27*
    € 2,02*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,24*
    € 2,02*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,66*
    € 3,21*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,98*
    € 3,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244066
    ab € 72,09*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244063
    ab € 71,65*
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006021-DGL
    ab € 1.862,23*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164137
    ab € 40,74*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164112
    ab € 17,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.