Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,CASE D 4.7UF 35V Typ:B45196E6475K409


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9754067
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B45196E6475K409
EAN:  k.A.
EPCOS Typ: B45196E6475K409
  • Beschreibung: KONDENSATOR,CASE D 4.7UF 35V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Tantal
  • Serie: B45196E
  • Einschalt-Spannung: 35V DC
  • Kapazitätswert: 4.7uF
  • Kondensator dielektrisch: Tantalum Electrolytic
  • Tolerance, capacitance: +/-10%
  • Application: Standard
Weitere Informationen:
Hersteller:
B45196E6475K409
B45196E6475K409
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Tantal-Elektrolyt, SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantal, 975-4067, B45196E6475K409, EPCOS, Kondensatoren, RoHS konform: Ja, Tantal-Elektrolyt, SMD
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,91*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG