Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,CASE D 47UF 6.3V Typ:B45196E1476K409


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9753770
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B45196E1476K409
EAN:  k.A.
EPCOS Typ: B45196E1476K409
  • Beschreibung: KONDENSATOR,CASE D 47UF 6.3V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Tantal
  • Serie: B45196E
  • Einschalt-Spannung: 6.3V DC
  • Kapazitätswert: 47uF
  • Kondensator dielektrisch: Tantalum Electrolytic
  • Tolerance, capacitance: +/-10%
  • Application: Standard
Weitere Informationen:
Hersteller:
B45196E1476K409
B45196E1476K409
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Tantal-Elektrolyt, SMD
Weitere Suchbegriffe: EPCOS, B45196E1476K409, Kondensatoren, Tantal, 975-3770, Tantal-Elektrolyt, SMD, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,50*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG