Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SL1.025.36Z STIFTLEISTE, 36POL, 2.54MM RASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9729038
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SL1.025.36Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Stiftleisten
FISCHER ELEKTRONIK
SL1.025.36Z
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: SL
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 36 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 9729038, 972-9038
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,2845*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,9425*
    € 4,69158
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,7765*
    € 3,30404
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,8398*
    € 2,18936
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,613*
    € 1,91947
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,4651*
    € 1,74347
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,2845*
    € 1,52856
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    BL3.36Z
    ab € 2,47*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    BL5.36Z
    ab € 4,67*
    Zubehör
    Samtec
    CES-136-02-G-S-RA
    ab € 7,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.